ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HF-718-25-K-B5-H1-P16

HF-718-25-K-B5-H1-P16

BOSTON GEAR HF-718-25-K-B5-H1-P16

Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

HF-718-25-K-B5-H1-P16

Nr kat. BDI

21503898

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.571
UNSPSC
26111537
EAN
0884107062815
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right and Left Hand Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
500Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.76HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
574In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
7,44 Cale | 188,976 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,78 Cale | 45,212 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,62 Cale | 218,948 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,12 Cale | 180,848 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry