Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
200:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
9
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1216Lbs
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
2029In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.5HP
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
56C
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
230/460/575VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 200:1 Ratio; 6; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; IRA Series
Średnica Otworu
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
16,813 Cale | 427,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,688 Cale | 246,075 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,313 Cale | 160,35 Milimetry
Długość Całkowita
20,688 Cale | 525,475 Milimetry