ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
MSF 063 i=50 PAM71B5 GEAR PRZEKŁADNIA

MSF 063 i=50 PAM71B5 GEAR PRZEKŁADNIA

MSF 063 i=50 PAM71B5 GEAR PRZEKŁADNIA

MSF 063 i=50 PAM71B5 GEAR PRZEKŁADNIA

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MSF Series; 25MM Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

MSF 063 i=50 PAM71B5 GEAR PRZEKśADNIA

Nr kat. BDI

15078168

CENA NETTO
505,25 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GYROS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.2
UNSPSC
26111537
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.55KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
28
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
MSF
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.55kW
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
123Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.gyrosgear.com
Waga / LBS
13.66866
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MSF Series; 25MM Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
8,465 Cale | 215 Milimetry
Długość Całkowita
6,575 Cale | 167 Milimetry
Średnica Otworu
0,335 Cale | 8,5 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,984 Cale | 25 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,48 Cale | 63 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,835 Cale | 72 Milimetry
Odległość Osi
2,48 Cale | 63 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,299 Cale | 160 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,551 Cale | 14 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,315 Cale | 135 Milimetry