ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MSF050_I=50_71B5

MSF050_I=50_71B5

MSF050_i=50_71B5 REDUKTOR

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MSF Series; 25MM Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

MSF050_I=50_71B5

Nr kat. BDI

15076644

CENA NETTO
344,08 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GYROS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.5
UNSPSC
26111537
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.37KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
28
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
MSF
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.37kW
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
89Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.gyrosgear.com
Waga / LBS
7.71618
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MSF Series; 25MM Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
7,48 Cale | 190 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,551 Cale | 14 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,969 Cale | 50 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica Otworu
0,335 Cale | 8,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,299 Cale | 160 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,984 Cale | 25 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,331 Cale | 110 Milimetry
Długość Całkowita
5,512 Cale | 140 Milimetry
Odległość Osi
1,969 Cale | 50 Milimetry