ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MSF075_I=10_90B5

MSF075_I=10_90B5

MSF075_i=10_90B5 REDUKTOR

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MSF Series; 28MM Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

MSF075_I=10_90B5

Nr kat. BDI

15078923

CENA NETTO
613,18 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GYROS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.0
UNSPSC
26111537
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
9.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
140
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
MSF
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
9.2kW
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
559Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.gyrosgear.com
Waga / LBS
19.8416
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MSF Series; 28MM Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
9,882 Cale | 251 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,945 Cale | 24 Milimetry
Długość Całkowita
7,815 Cale | 198,5 Milimetry
Odległość Osi
2,953 Cale | 75 Milimetry
Średnica Otworu
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,874 Cale | 200 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,339 Cale | 161 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,953 Cale | 75 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,386 Cale | 86 Milimetry