ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ODG534 GF23/90 50HZ GEAR BOX=J

ODG534 GF23/90 50HZ GEAR BOX=J

Speed Reducer; Right Angle; 90:1 Ratio; OG5; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; OGD Series; 12MM Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

ODG534 GF23/90 50HZ GEAR BOX=J

Nr kat. BDI

15070906

CENA NETTO
1 373,38 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
WEG ELECTRIC MOTORS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.5
UNSPSC
26111537
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
90:1
Rama Montażowa
OG5
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
120W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
31
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
OGD
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
120W
Moment Wyjściowy
17.7Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
50Hz Frequency | Terminal Box J
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 90:1 Ratio; OG5; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; OGD Series; 12MM Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,472 Cale | 12 Milimetry
Długość Całkowita
10,65 Cale | 270,5 Milimetry
Długość Wałka We.
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,941 Cale | 125,5 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,362 Cale | 60 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,201 Cale | 157,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,362 Cale | 60 Milimetry