ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QC718-20-T-B5-G3

QC718-20-T-B5-G3

BOSTON GEAR QC718-20-T-B5-G3

Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

QC718-20-T-B5-G3

Nr kat. BDI

21503838

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.25
UNSPSC
26111537
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
87.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QC700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
500Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.97HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
590In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,78 Cale | 45,212 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
9,04 Cale | 229,616 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,12 Cale | 180,848 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,62 Cale | 193,548 Milimetry
Długość Wałka We.
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry