ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QC732-25F-B7-H

QC732-25F-B7-H

BOSTON GEAR QC732-25F-B7-H

Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

QC732-25F-B7-H

Nr kat. BDI

174395

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
34.972
UNSPSC
26111537
EAN
0781711563618
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QC700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1300Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.85HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
2904In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
Yes
Inne Funkcje
Single Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
QC732-25F-B7-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
56361
Waga / LBS
84
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Długość Wałka We.
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
15,8 Cale | 401,32 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,12 Cale | 358,648 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,06 Cale | 255,524 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry