ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QC738-50E-B7-G

QC738-10F-B11-G

BOSTON GEAR QC738-10F-B11-G

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 1" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

QC738-10F-B11-G

Nr kat. BDI

174895

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
45.858
UNSPSC
26111537
EAN
0781711574416
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QC700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2000Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
9.96HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
3150In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
Yes
Inne Funkcje
Single Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
QC738-10F-B11-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
57441
Waga / LBS
119
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 1" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
12,38 Cale | 314,452 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,63 Cale | 193,802 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
18,37 Cale | 466,598 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
12,26 Cale | 311,404 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,88 Cale | 98,552 Milimetry
Odległość Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Długość Wałka We.
2,75 Cale | 69,85 Milimetry