Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1200:1
Typ Wejścia
Right C-Face Coupling
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1.5
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2000Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
5700In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | No Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
QCWA738-1200-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
88359
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,48 Cale | 342,392 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,81 Cale | 71,374 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,56 Cale | 166,624 Milimetry
Długość Całkowita
16,08 Cale | 408,432 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,44 Cale | 265,176 Milimetry
Długość Wałka We.
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry