Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1800:1
Typ Wejścia
Right C-Face Coupling
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0.97
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2000Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
5400In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | No Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
QCWA738-1800-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
88363
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
16,08 Cale | 408,432 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,48 Cale | 342,392 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,81 Cale | 71,374 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Wałka We.
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,56 Cale | 166,624 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,44 Cale | 265,176 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Odległość Osi
3,75 Cale | 95,25 Milimetry