Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
300:1
Typ Wejścia
Right C-Face Coupling
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
5.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
5.8
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
700Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
1025In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | No Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
QCWC721300B5G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
89034
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
9,8 Cale | 248,92 Milimetry
Długość Wałka We.
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,34 Cale | 110,236 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,34 Cale | 237,236 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Całkowita
11,25 Cale | 285,75 Milimetry