ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAN 25 S A 1 HS B3

RAN 25 S A 1 HS B3

RAN25/SA1 1 127450030 PRZEKŁADNIA

Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; 25; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; RAN Series

Nr. katalogowy

RAN 25 S A 1 HS B3

Nr kat. BDI

15069620

CENA NETTO
777,33 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
BONFIGLIOLI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.0
UNSPSC
26111542
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1
Rama Montażowa
25
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5.9KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1400
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Bevel
Seria Producenta
RAN
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
820N
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
5.9kW
Moment Wyjściowy
39Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Bevel
URL Producenta
https://www.bonfiglioli.com
Waga / LBS
11.02311
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; 25; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; RAN Series
Średnica Otworu
0,413 Cale | 10,5 Milimetry
Długość Całkowita
11,22 Cale | 285 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,295 Cale | 261,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,937 Cale | 100 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry