ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RF710-60-B4-J

RF710-60-B4-J

BOSTON GEAR RF710-60-B4-J

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 42CZ; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

RF710-60-B4-J

Nr kat. BDI

168981

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.674
UNSPSC
26111537
EAN
0781711439500
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
42CZ
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
150Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.12HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
96In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
RF710-60-B4-J
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
43950
Waga / LBS
9
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 42CZ; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,47 Cale | 113,538 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,04 Cale | 128,016 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
6,385 Cale | 162,179 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,19 Cale | 30,226 Milimetry
Odległość Osi
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wałka We.
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,31 Cale | 58,674 Milimetry