ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RF713-40-B5-J

RF713-40-B5-J

BOSTON GEAR RF713-40-B5-J

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

RF713-40-B5-J

Nr kat. BDI

171983

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.21
UNSPSC
26111537
EAN
0781711526408
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.8
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
200Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.31HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
258In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
RF713-40-B5-J
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52640
Waga / LBS
17
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,72 Cale | 43,688 Milimetry
Odległość Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,31 Cale | 185,674 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Długość Wałka We.
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,05 Cale | 77,47 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Całkowita
8,715 Cale | 221,361 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry