ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RF721-20-B5-H

RF721-20-B5-H

BOSTON GEAR RF721-20-B5-H

Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

RF721-20-B5-H

Nr kat. BDI

172048

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
16.375
UNSPSC
26111537
EAN
0781711527054
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
87.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
700Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.4HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
754In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
RF721-20-B5-H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52705
Waga / LBS
32
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
9,38 Cale | 238,252 Milimetry
Długość Całkowita
11,31 Cale | 287,274 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,34 Cale | 110,236 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,65 Cale | 194,31 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Wałka We.
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry