Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
44
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
600Lbs
Numer Tulei Wyjściowej
SSBU100H
Materiał Obudowy i Wykończenie
Stainless Steel
Moment Wyjściowy
461In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Without Bushing | Standard Bore 1 | Standard and Maximum Bore Requires No Bushing
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
SSGHF4018AH
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Zakres Otw. Wy.
3/4 To 1-1/8 Cale | 19.05 To 28.575 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
7,85 Cale | 199,39 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,12 Cale | 180,848 Milimetry