Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1100Lbs
Numer Tulei Wyjściowej
SSBU104H
Materiał Obudowy i Wykończenie
Stainless Steel
Moment Wyjściowy
1242In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Without Bushing | Standard Bore 1-7/16 | Standard and Maximum Bore Requires No Bushing
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
SSGHF5026AH
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,88 Cale | 174,752 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
15/16 To 2 Cale | 23.813 To 50.8 Milimetry
Długość Całkowita
9,9 Cale | 251,46 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,87 Cale | 225,298 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry