Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.8
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1000Lbs
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
316 Cast Stainless Steel
Moment Wyjściowy
1512In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Moc Silnika jeżeli zamontowany
1HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
56C
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
230/460VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SSHF72640KB5HSP20HUT58SS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
H11125
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Wałka We.
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Długość Całkowita
18,18 Cale | 461,772 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,89 Cale | 225,806 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,88 Cale | 174,752 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry