Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wyjścia
Up and Down Shaft
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1750
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1750
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Położenie Śrub Montażowych
Square
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
318In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Vertical Base
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
VR137 NM5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
42230
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR100 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,13 Cale | 155,702 Milimetry
Długość Całkowita
10,16 Cale | 258,064 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Wałka We.
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,28 Cale | 235,712 Milimetry