Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wyjścia
Up and Down Shaft
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Położenie Śrub Montażowych
Square
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
158In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Vertical Base
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
VR231NM5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
42920
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Długość Wału Wy.
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,82 Cale | 198,628 Milimetry
Średnica Otworu
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Całkowita
8,16 Cale | 207,264 Milimetry
Długość Wałka We.
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,25 Cale | 133,35 Milimetry