Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wyjścia
Up and Down Shaft
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Położenie Śrub Montażowych
Square
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
878In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Vertical Base
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
VR246NM5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
42956
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 1" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,38 Cale | 187,452 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Wałka We.
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Długość Całkowita
12,5 Cale | 317,5 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Średnica Otworu
0,53 Cale | 13,462 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,66 Cale | 296,164 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry