ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E 3 7/16

E 3 7/16

BROWNING E 3 7/16

3-7/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

E 3 7/16

Nr kat. BDI

331736

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.443
UNSPSC
31171605
EAN
0662289334445
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
3.834
Średnica Zewn. Milimetry
97.384
Seria Tulei
E
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
E 3 7/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073600
Waga / LBS
5.35
Długi Opis
3-7/16" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry