ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SK7/8

F 1 5/16 3/8

BROWNING F 1 5/16 3/8

1-5/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

F 1 5/16 3/8

Nr kat. BDI

331762

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.448
UNSPSC
31171605
EAN
0662289409983
Otwór Calowy
1.313
Otwór Metryczny
33.35
Średnica Zewn. Cale
4.438
Średnica Zewn. Milimetry
112.725
Seria Tulei
F
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
F 1 5/16 3/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073683
Waga / LBS
12
Długi Opis
1-5/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
3,625 Cale | 92,075 Milimetry