ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WS 5-7/16

F 1 7/16

BROWNING F 1 7/16

1-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

F 1 7/16

Nr kat. BDI

331765

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.335
UNSPSC
31171605
EAN
0662289339990
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Średnica Zewn. Cale
4.438
Średnica Zewn. Milimetry
112.725
Seria Tulei
F
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
F 1 7/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073717
Waga / LBS
18.36
Długi Opis
1-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
3,625 Cale | 92,075 Milimetry