ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF 2 15/16

F2-7/16-SG

BOSTON GEAR F2-7/16-SG

2-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

F2-7/16-SG

Nr kat. BDI

184918

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.397
UNSPSC
31171605
EAN
0884107241258
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Średnica Zewn. Cale
4.438
Średnica Zewn. Milimetry
112.725
Seria Tulei
F
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F2-7/16-SG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F06550
Waga / LBS
14.1
Długi Opis
2-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,625 Cale | 92,075 Milimetry