ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G 20 MM TULEJA ROZPR.

G 20 MM TULEJA ROZPR.

G 20 MM TULEJA ROZPR.

20MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

G 20 MM

Nr kat. BDI

326416

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.154
UNSPSC
31171605
EAN
0662289411436
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.172
Średnica Zewn. Milimetry
29.769
Seria Tulei
G
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
G 20 MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1069251
Waga / LBS
0.34
Długi Opis
20MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry