ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H 38 MM

H 38 MM

BROWNING H 38 MM

Shaft Bushing; 38MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

H 38 MM

Nr kat. BDI

326985

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.161
UNSPSC
31171605
EAN
0662289371563
Otwór Calowy
1.496
Otwór Metryczny
38
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
H
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
H 38 MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1078609
Waga / LBS
0.35
Długi Opis
Shaft Bushing; 38MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry