ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E-1-15/16

JA 9/16

BROWNING JA 9/16

9/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

JA 9/16

Nr kat. BDI

311722

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.213
UNSPSC
31171605
EAN
0662289394401
Otwór Calowy
0.563
Otwór Metryczny
14.3
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Seria Tulei
JA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
JA 9/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1074657
Waga / LBS
0.52
Długi Opis
9/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry