ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHF SD-5/8

N 5

BROWNING N 5

5" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

N 5

Nr kat. BDI

331972

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
25.878
UNSPSC
31171605
EAN
0662289322008
Otwór Calowy
5
Otwór Metryczny
127
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
N
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
N 5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1075753
Waga / LBS
57
Długi Opis
5" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
8,125 Cale | 206,375 Milimetry