ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

M 4-1/4

P 4 1/2

BROWNING P 4 1/2

4-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

P 4 1/2

Nr kat. BDI

332005

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
50.367
UNSPSC
31171605
EAN
0662289392063
Otwór Calowy
4.5
Otwór Metryczny
114.3
Średnica Zewn. Cale
8.25
Średnica Zewn. Milimetry
209.55
Seria Tulei
P
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
P 4 1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1076157
Waga / LBS
115
Długi Opis
4-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
9,375 Cale | 238,125 Milimetry