ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P1  1M

P1 1M

BROWNING P1 1M

1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

P1 1M

Nr kat. BDI

314238

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.669
UNSPSC
31171605
EAN
0662289861958
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.938
Średnica Zewn. Milimetry
49.225
Seria Tulei
P1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
P1 1M
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1726033
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,94 Cale | 49,276 Milimetry