ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G 9/16

P3 1 1/8

BROWNING P3 1 1/8

1-1/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

P3 1 1/8

Nr kat. BDI

326497

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.117
UNSPSC
31171605
EAN
0662289259588
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Średnica Zewn. Cale
1.938
Średnica Zewn. Milimetry
49.225
Seria Tulei
P3
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
P3 1 1/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1069731
Waga / LBS
2.46
Długi Opis
1-1/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4,44 Cale | 112,776 Milimetry