ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G-22MM

Q3 1 3/4

BROWNING Q3 1 3/4

1-3/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

Q3 1 3/4

Nr kat. BDI

326590

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.542
UNSPSC
31171605
EAN
0662289150267
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q3
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
Q3 1 3/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1079516
Waga / LBS
5.6
Długi Opis
1-3/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry