ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R1  28 MM

R1 28 MM

BROWNING R1 28 MM

28MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

R1 28 MM

Nr kat. BDI

326636

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.405
UNSPSC
31171605
EAN
0662289391707
Otwór Calowy
1.102
Otwór Metryczny
28
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
R1 28 MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1070820
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
28MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,88 Cale | 73,152 Milimetry