ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R1  3

R1 3

BROWNING R1 3

3" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

R1 3

Nr kat. BDI

326637

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.692
UNSPSC
31171605
EAN
0662289130771
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
R1 3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1070374
Waga / LBS
6
Długi Opis
3" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,88 Cale | 73,152 Milimetry