ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R2  3 1/4

R2 3 1/4

BROWNING R2 3 1/4

3-1/4" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

R2 3 1/4

Nr kat. BDI

326695

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.211
UNSPSC
31171605
EAN
0662289151172
Otwór Calowy
3.25
Otwór Metryczny
82.55
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Seria Tulei
R2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
R2 3 1/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1070770
Waga / LBS
7.02
Długi Opis
3-1/4" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4,88 Cale | 123,952 Milimetry