ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H5/8

S2 3 3/4

BROWNING S2 3 3/4

3-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

S2 3 3/4

Nr kat. BDI

326776

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.702
UNSPSC
31171605
EAN
0662289281787
Otwór Calowy
3.75
Otwór Metryczny
95.25
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Seria Tulei
S2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
S2 3 3/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1080605
Waga / LBS
12.56
Długi Opis
3-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry