ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

M4.7/16

SD 13/16

BROWNING SD 13/16

13/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SD 13/16

Nr kat. BDI

332072

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.89
UNSPSC
31171605
EAN
0662289384563
Otwór Calowy
0.813
Otwór Metryczny
20.65
Średnica Zewn. Cale
2.187
Średnica Zewn. Milimetry
55.55
Seria Tulei
SD
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | Optional Sintered Steel - Malleable Iron - Ductile Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SD 13/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1076611
Waga / LBS
1.96
Długi Opis
13/16" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,813 Cale | 46,05 Milimetry