ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E-1-15/16

SH-7/8

BOSTON GEAR SH-7/8

7/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SH-7/8

Nr kat. BDI

176169

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.849
UNSPSC
31171605
EAN
0781711646854
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Średnica Zewn. Cale
1.871
Średnica Zewn. Milimetry
47.523
Seria Tulei
SH
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SH7/8-SG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F06345
Waga / LBS
1
Długi Opis
7/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,313 Cale | 33,35 Milimetry