ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E 1 3/16

SH24MM

BOSTON GEAR SH24MM

24MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SH24MM

Nr kat. BDI

184765

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.409
UNSPSC
31171605
EAN
0884107239729
Otwór Calowy
0.945
Otwór Metryczny
24
Średnica Zewn. Cale
1.871
Średnica Zewn. Milimetry
47.523
Seria Tulei
SH
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | With Setscrew
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SH24MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F06336
Waga / LBS
0.9
Długi Opis
24MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,313 Cale | 33,35 Milimetry