ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

U0  4 1/4

U0 4 1/4

BROWNING U0 4 1/4

4-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

U0 4 1/4

Nr kat. BDI

326807

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.267
UNSPSC
31171605
EAN
0662289202089
Otwór Calowy
4.25
Otwór Metryczny
107.95
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Seria Tulei
U0
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
U0 4 1/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1071471
Waga / LBS
21.8
Długi Opis
4-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4,938 Cale | 125,425 Milimetry