ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

U2  3 7/8

U2 3 7/8

BROWNING U2 3 7/8

3-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

U2 3 7/8

Nr kat. BDI

326883

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
20.566
UNSPSC
31171605
EAN
0662289172665
Otwór Calowy
3.875
Otwór Metryczny
98.425
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Seria Tulei
U2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
U2 3 7/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1072099
Waga / LBS
45.3
Długi Opis
3-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
10,12 Cale | 257,048 Milimetry