ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C6020X 1 3/4

BROWNING C6020X 1 3/4

Hub; Coupling; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Hub Dia; Shaft; Chain Coupling; Hub; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway; ; 3600RPM Speed; Cast Iron

Nr. katalogowy

C6020X 1 3/4

Nr kat. BDI

321840

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.706
UNSPSC
31163012
EAN
0662289699216
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
5.176
Średnica Zewn. Milimetry
131.47
Numer Łańcucha
60
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
3600
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Hub; Coupling; 1-3/4" Bore; 3-7/8" Hub Dia; Shaft; Chain Coupling; Hub; Finished Bore; 5.176" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway; ; 3600RPM Speed; Cast Iron
Średnica Piasty
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry