ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1002 MORFLEX FLANGE MB

1002 MORFLEX FLANGE MB

MORSE INDUSTRIAL 1002 MORFLEX FLANGE MB

Hub, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 4-3/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 3-15/16" Length Thru Bore; 1002 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4000 Maximum Speed; 8700In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1002 MORFLEX FLANGE MB

Nr kat. BDI

345794

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.687
UNSPSC
31163012
EAN
0662288372035
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
10
Średnica Zewn. Milimetry
254
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1002
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
4000
Moment Obrotowy
8700In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
012571
Waga / LBS
27.97
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 4-3/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 3-15/16" Length Thru Bore; 1002 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4000 Maximum Speed; 8700In-Lbs Torque
Zakres Otworów
1-1/4 To 2-3/4 Cale | 31.75 To 69.85 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,938 Cale | 100,025 Milimetry
Średnica Piasty
4,75 Cale | 120,65 Milimetry