ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

352 MORFLEX FLANGE MB

352 MORFLEX FLANGE MB

MORSE INDUSTRIAL 352 MORFLEX FLANGE MB

Hub, Elastomeric Coupling; 3-5/8" Outside Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 1" Length Thru Bore; 352 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 5500 Maximum Speed; 384In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

352 MORFLEX FLANGE MB

Nr kat. BDI

345804

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.281
UNSPSC
31163001
EAN
0662288371700
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.625
Średnica Zewn. Milimetry
92.075
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
352
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
5500
Moment Obrotowy
384In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
007317
Waga / LBS
0.62
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 3-5/8" Outside Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 1" Length Thru Bore; 352 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 5500 Maximum Speed; 384In-Lbs Torque
Zakres Otworów
3/8 To 7/8 Cale | 9.525 To 22.225 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry