ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB

602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB

MORSE INDUSTRIAL 602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB

Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6-1/16" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-1/16" Length Thru Bore; 602 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 2052In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

602 MORFLEX FLANGE 1-1/8 FB

Nr kat. BDI

345824

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.815
UNSPSC
31163001
EAN
0662288378259
Otwór Calowy
1.625
Otwór Metryczny
41.275
Średnica Zewn. Cale
6.063
Średnica Zewn. Milimetry
154
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
602
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
5000
Moment Obrotowy
2052In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
084358
Waga / LBS
6.2
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6-1/16" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-1/16" Length Thru Bore; 602 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 2052In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Średnica Piasty
2,75 Cale | 69,85 Milimetry