ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

802 MORFLEX FLANGE 1-5/8 FB

802 MORFLEX FLANGE 1-5/8 FB

MORSE INDUSTRIAL 802 MORFLEX FLANGE 1-5/8 FB

Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 3-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-25/32" Length Thru Bore; 802 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4400 Maximum Speed; 4668In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

802 MORFLEX FLANGE 1-5/8 FB

Nr kat. BDI

345839

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.058
UNSPSC
31163001
EAN
0662288378402
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Średnica Zewn. Cale
8
Średnica Zewn. Milimetry
203.2
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
802
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
4400
Moment Obrotowy
4668In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
084416
Waga / LBS
11.15
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 3-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-25/32" Length Thru Bore; 802 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4400 Maximum Speed; 4668In-Lbs Torque
Średnica Piasty
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,781 Cale | 70,637 Milimetry