ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

902 MORFLEX FLANGE MB

902 MORFLEX FLANGE MB

MORSE INDUSTRIAL 902 MORFLEX FLANGE MB

Hub, Elastomeric Coupling; 9" Outside Diameter; 4-1/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 3-3/8" Length Thru Bore; 902 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4200 Maximum Speed; 6300In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

902 MORFLEX FLANGE MB

Nr kat. BDI

345843

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.988
UNSPSC
31163001
EAN
0662288372028
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
9
Średnica Zewn. Milimetry
228.6
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
902
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
4200
Moment Obrotowy
6300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
012570
Waga / LBS
19.04
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 9" Outside Diameter; 4-1/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 3-3/8" Length Thru Bore; 902 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4200 Maximum Speed; 6300In-Lbs Torque
Zakres Otworów
1 To 2-3/8 Cale | 25.4 To 60.325 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Średnica Piasty
4,25 Cale | 107,95 Milimetry