ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BF18-1 1/4

BF18-1 1/4

BOSTON GEAR BF18-1 1/4

Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 2-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.25" Outside Diameter; 1.125" Length Thru Bore; BF18 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; 300In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

21278

Nr kat. BDI

27578559

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSTON GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
1.02
UNSPSC
26111500
EAN
781711212783
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.25
Średnica Zewn. Milimetry
57.15
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
BF18
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3450
Moment Obrotowy
300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 2-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.25" Outside Diameter; 1.125" Length Thru Bore; BF18 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; 300In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Piasty
2,25 Cale | 57,15 Milimetry